Cortaingletes para perfiles de plástico y goma con fundas de plástico cromado 215 mm

Número de artículo: 94 35 215
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 94 35 215
    EAN / GTIN 4003773046028
    Número del fabricante 94 35 215
    Número L L70010 406

    Descripción

    Descripción:

    • para cortar sin aplastar perfiles de plástico, goma y madera blanda, también para cable plano
    • soporte de corte intercambiable con ángulo de tope para cortes de 45° y marcas para cortes de 60°, 75° y 90
    • Con muelle de apertura y trinquete

    Característica:

    • Longitud de cuchilla 56mm
    • cromado
    • con fundas de plástico

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra